{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 98,9 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 114 mm | |
Comprimento total L | 162 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123103 10,1 | |
EAN/GTIN | 4062406093402 | |
Número do fabricante | 123103 10,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 10,1
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
202,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
299,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
299,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
202,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
202,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |