Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,7

N.º do artigo: 123103 3,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 3,7 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 28,5 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 34 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123103 3,7
EAN/GTIN 4045197960122
Número do fabricante 123103 3,7

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123104.
Forma HE: encomendar com n.º 123109.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,7

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,7

sob pedido
Em stock
54 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
180,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
178,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
129,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
126,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
139,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN
Anel colorido verde azul verde verde amarillo verde
Comprimento total L 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
⌀ nominal DC 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Ângulo da ponta 135 grau 140 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta