{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 114,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 133 mm | |
Comprimento total L | 178 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123103 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197960726 | |
Número do fabricante | 123103 12,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 12,2
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
291,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
456,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
456,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
451,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
451,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
368,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
368,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
291,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
291,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ haste Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 114,7 mm | 112,7 mm | 112,7 mm | 112,7 mm | 112,7 mm | 114,7 mm | 114,7 mm | 114,7 mm | 114,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |