{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | |
Comprimento total L | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122502 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197831507 | |
Número do fabricante | 122502 16,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 16,5
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
134,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
196,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
310,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
172,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
126,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Comprimento total L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
⌀ nominal DC | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |