{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal em polegadas corresponde | 4,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,25 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122502 W/L-16 | |
EAN/GTIN | 4062406121686 | |
Número do fabricante | 122502 W/L-16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB W/L-16
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
26,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
26,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
26,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |