{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 50,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 79 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122502 19 | |
EAN/GTIN | 4045197831613 | |
Número do fabricante | 122502 19 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 19
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
152,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
183,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
232,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
144,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | sem | verde | azul |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm |