{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 97 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 109 mm | |
Comprimento total L | 165 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116065 8 | |
EAN/GTIN | 4045197270733 | |
Número do fabricante | 116065 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS-E N 8
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
594 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
6,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
593 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |