{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 55,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 59 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 2,3 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116065 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197270405 | |
Número do fabricante | 116065 2,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS-E N 2,3
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
1,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ nominal DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
⌀ haste Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |