{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 100,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 115 mm | |
Comprimento total L | 175 mm | |
⌀ haste Ds | 9,5 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116065 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197270771 | |
Número do fabricante | 116065 9,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS-E N 9,5
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 100,8 mm | 100,8 mm | 100,8 mm |