{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 79,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 132 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116065 5 | |
EAN/GTIN | 4045197270610 | |
Número do fabricante | 116065 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS-E N 5
sob pedido
Em stock
1 247 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 327 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 429 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
⌀ haste Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 79,5 mm | 79,5 mm | 79,5 mm |