{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 101,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 115 mm | |
Comprimento total L | 175 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116065 9 | |
EAN/GTIN | 4045197270764 | |
Número do fabricante | 116065 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS-E N 9
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
6,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não | no |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ haste Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |