{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 96,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 109 mm | |
Comprimento total L | 165 mm | |
⌀ haste Ds | 8,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116051 8,5 | |
EAN/GTIN | 4062406745387 | |
Número do fabricante | 116051 8,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 8,5
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
6,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
571 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
⌀ haste Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |