{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 78 mm | |
Comprimento total L | 119 mm | |
⌀ haste Ds | 4,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116051 4,1 | |
EAN/GTIN | 4062406745202 | |
Número do fabricante | 116051 4,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 4,1
sob pedido
Em stock
342 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
613 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 119 mm | 119 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tipo | N | N |
⌀ haste Ds | 4,1 mm | 4,1 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm/U | 0,04 mm/U |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |