{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 8,9 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114500 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197020345 | |
Número do fabricante | 114500 8,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
436 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
|
|
Anel colorido | azul | amarelo | vermelho | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ haste Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |