{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
⌀ haste Ds | 4,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114450 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197018670 | |
Número do fabricante | 114450 4,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 4,8mm
sob pedido
Em stock
504 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 202 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
428 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
178 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
a partir de
1
Peças
30,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
25,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não | não | não | no |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ haste Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 6 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |