{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 39 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 3,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114450 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197018557 | |
Número do fabricante | 114450 3,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 3,6mm
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 441 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
|
|
Comprimento total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 135 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
⌀ haste Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |