{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114450 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197019202 | |
Número do fabricante | 114450 10,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 10,1mm
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
15,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
|
|
Anel colorido | sem | vermelho | sem | azul | azul |
Comprimento total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 135 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |