{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
⌀ haste Ds | 1,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114450 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197018359 | |
Número do fabricante | 114450 1,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 1,6mm
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 817 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
1,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 131 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Anel colorido | sem | amarelo | vermelho | sem | azul | azul | sin |
Comprimento total L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não | no |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |