{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 9,8 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113280 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197007698 | |
Número do fabricante | 113280 9,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E-PM HPC 9,8
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
a partir de
1
Peças
50,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
42,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de
1
Peças
32,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Anel colorido | verde | sem | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |