{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 25 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113280 8 | |
EAN/GTIN | 4045197007636 | |
Número do fabricante | 113280 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E-PM HPC 8
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 79 mm | 79 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | 37 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |