{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113280 7 | |
EAN/GTIN | 4045197007605 | |
Número do fabricante | 113280 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E-PM HPC 7
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
24,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 74 mm | 74 mm |
Refrigeração interior | não | não |
⌀ nominal DC | 7 mm | 7 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS Co 8 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau |