{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4,2 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113280 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197007490 | |
Número do fabricante | 113280 4,2 |