{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 25,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 9,5 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113280 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197007681 | |
Número do fabricante | 113280 9,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E-PM HPC 9,5
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
a partir de
1
Peças
46,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
38,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
19,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | verde | sem |
Comprimento total L | 84 mm | 84 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau |