Broca curta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm

N.º do artigo: 113260 5,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,50 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,09 € / Peça
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 19,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 5,8 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113260 5,8
EAN/GTIN 4045197006820
Número do fabricante 113260 5,8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Furos precisos devido à alta precisão de concentricidade e perfil especial dos sulcos de aparas.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Ventaja:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca curta HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,8mm

Broca curta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm

sob pedido
Em stock
77 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
a partir de 1  Peças
5,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
4,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
a partir de 1  Peças
6,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
5,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
a partir de 1  Peças
22,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
18,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Revestimento TiAlN sem revestimento TiAlN sem revestimento TiN TiAlN TiAlN Sin revestimiento
Comprimento total L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Óleo de corte HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta