{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 34,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 119 mm | |
⌀ haste Ds | 17 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113150 17 | |
EAN/GTIN | 4045197586421 | |
Número do fabricante | 113150 17 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 17mm
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
66,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
48,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
69,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
76,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
52,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
17,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 171 mm | 119 mm | 119 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no | no |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 73 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |