Parafuso de olhal rotativo SEB M8

N.º do artigo: 086467 M8
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga WLL SF 5:1 0,4 t
Capacidade de carga WLL SF 4:1 0,5 t
Comprimento da rosca L 14 mm
Distância entre furos x 20 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S 6 mm
⌀ interior do anel A 30 mm
⌀ exterior do anel B 34 mm
⌀ do colar base C 60 mm
Medida D 57 mm
Versão rotativo
Capacidade de carga 0,3 t
Tipo de produto Parafuso de olhal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086467 M8
EAN/GTIN 2050001857378
Número do fabricante SEB M8 UP
Manufacturer LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descrição

Versão:

Parafusos de olhal rotativo de 360° de alta resistência, pintados a vermelho.

Nota:

SF 5:1 = fator de segurança 5.
SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta