Parafuso de olhal rotativo SEB M24

N.º do artigo: 086467 M24
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga WLL SF 5:1 3,2 t
Capacidade de carga WLL SF 4:1 3,8 t
Comprimento da rosca L 36 mm
Distância entre furos x 35 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S 14 mm
⌀ interior do anel A 38 mm
⌀ exterior do anel B 45 mm
⌀ do colar base C 88 mm
Medida D 80 mm
Modelo rotativo
Capacidade de carga 4 t
Tipo de produto Parafuso de olhal

Identificação e classificação

Número do artigo 086467 M24
EAN/GTIN 2050001857897
Número do fabricante SEB M 24 3T8 UP
Fabricante LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descrição

Versão:

Parafusos de olhal rotativo de 360° de alta resistência, pintados a vermelho.

Nota:

SF 5:1 = fator de segurança 5.
SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta