{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 5:1 | 0,8 t | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 0,9 t | |
Comprimento da rosca L | 21 mm | |
Distância entre furos x | 20 mm | |
Tamanho da chave de sextavado interior S | 6 mm | |
⌀ interior do anel A | 30 mm | |
⌀ exterior do anel B | 34 mm | |
⌀ do colar base C | 60 mm | |
Medida D | 57 mm | |
Modelo | rotativo | |
Capacidade de carga | 1 t | |
Tipo de produto | Parafuso de olhal |
Número do artigo | 086467 M12 | |
EAN/GTIN | 2050001858153 | |
Número do fabricante | SEB M 12 UP | |
Fabricante | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |