{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 5:1 | 1,4 t | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 1,8 t | |
Comprimento da rosca L | 27 mm | |
Distância entre furos x | 35 mm | |
Tamanho da chave de sextavado interior S | 8 mm | |
⌀ interior do anel A | 38 mm | |
⌀ exterior do anel B | 45 mm | |
⌀ do colar base C | 88 mm | |
Medida D | 80 mm | |
Versão | rotativo | |
Capacidade de carga | 1,6 t | |
Tipo de produto | Parafuso de olhal |
Número do artigo | 086467 M16 | |
EAN/GTIN | 2050001857637 | |
Número do fabricante | SEB M 16 UP |