{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 5:1 | 0,5 t | |
Capacidade de carga WLL SF 4:1 | 0,7 t | |
Comprimento da rosca L | 17 mm | |
Distância entre furos x | 20 mm | |
Tamanho da chave de sextavado interior S | 6 mm | |
⌀ interior do anel A | 30 mm | |
⌀ exterior do anel B | 34 mm | |
⌀ do colar base C | 60 mm | |
Medida D | 57 mm | |
Versão | rotativo | |
Capacidade de carga | 0,6 t | |
Tipo de produto | Parafuso de olhal |
Número do artigo | 086467 M10 | |
EAN/GTIN | 2050001857507 | |
Número do fabricante | SEB M 10 UP |