{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 2.000 W | |
Volume do recipiente | 65 l | |
Largura nominal de ligação | DN50 mm | |
Comprimento | 730 mm | |
Largura | 570 mm | |
Altura | 1.330 mm | |
Comprimento do cabo | 6 m | |
Número de turbinas | 2 | |
Fluxo de ar | 100 l/s | |
Vácuo | 220 mbar | |
Ruído de trabalho | 70 dB(A) | |
Classe de pó − Aspirador | L | |
Peso | 43 kg | |
Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos | |
Interruptor de ligar/desligar | sim |
Número do artigo | 078522 IVR-L65/20 | |
EAN/GTIN | 4054278695129 | |
Número do fabricante | 9.989-403.0 |