Aspirador industrial IVR-L40

N.º do artigo: 078522 IVR-L40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante IVR-L 40/12-1
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.200 W
Volume do recipiente 40 l
Largura nominal de ligação DN50 mm
Comprimento 711 mm
Largura 523 mm
Altura 960 mm
Comprimento do cabo 6 m
Número de turbinas 1
Fluxo de ar 59 l/s
Vácuo 230 mbar
Ruído de trabalho 71 dB(A)
Classe de pó − Aspirador L; L
Peso 36 kg
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078522 IVR-L40
EAN/GTIN 4054278459684
Número do fabricante 9.986-054.0

Descrição

Ejecución:

Aspirador industrial adequado para aspirar e separar refrigerantes, emulsões lubrificantes, água ou óleo com sólidos (p. ex., aparas de metal).
  • Design compacto e material robusto para as melhores propriedades de manobra.
  • Máxima flexibilidade de uso e longa durabilidade com cabo de alimentação resistente a óleo.
  • A aspiração realiza-se através de uma ligação de mangueira rotativa em 360° na cabeça de aspiração.
Aspirador industrial de 1,2 kW de 1 motor, recipiente de 40 litros.

Volumen de suministro:

Com chassis basculante e mangueira de esvaziamento com indicador de nível de enchimento. Sem acessórios. Para acessórios adequados, ver n.º 078524, 078529 e 078533.

Nota:

Uma versão com recipiente de aço inoxidável de 100 litros encontra-se na nossa eShop no n.º 078522 tam. IVR-L100DP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta