{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | IVR-L 100/24-2 Tc | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 2.400 W | |
Volume do recipiente | 100 l | |
Largura nominal de ligação | DN50 mm | |
Comprimento | 840 mm | |
Largura | 660 mm | |
Altura | 1.320 mm | |
Comprimento do cabo | 6 m | |
Número de turbinas | 2 | |
Fluxo de ar | 148 l/s | |
Vácuo | 230 mbar | |
Ruído de trabalho | 68 dB(A) | |
Classe de pó − Aspirador | L; L | |
Peso | 58 kg | |
Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
Número do artigo | 078522 IVR-L100TC | |
EAN/GTIN | 4054278275840 | |
Número do fabricante | 9.987-885.0 |