Aspirador industrial IVR-L100DP

N.º do artigo: 078522 IVR-L100DP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante IVR-L 100/24-2 Tc M
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 2.400 W
Volume do recipiente 100 l
Largura nominal de ligação DN50 mm
Comprimento 740 mm
Largura 620 mm
Altura 1.180 mm
Comprimento do cabo 6 m
Número de turbinas 2
Fluxo de ar 118 l/s
Vácuo 230 mbar
Ruído de trabalho 76 dB(A)
Classe de pó − Aspirador L
Peso 59 kg
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078522 IVR-L100DP
EAN/GTIN 4054278275864
Número do fabricante 9.987-887.0

Descrição

Ejecución:

Aspirador industrial adequado para aspirar e separar refrigerantes, emulsões lubrificantes, água ou óleo com sólidos (p. ex., aparas de metal).
  • Design compacto e material robusto para as melhores propriedades de manobra.
  • Máxima flexibilidade de uso e longa durabilidade com cabo de alimentação resistente a óleo.
  • A aspiração realiza-se através de uma ligação de mangueira rotativa em 360° na cabeça de aspiração.
Aspirador industrial de 2,4 kW de 2 motores com chassis basculante, recipiente de aço inoxidável de 100 litros e bomba para barris integrada para esvaziar de forma fácil e por completo.

Volumen de suministro:

Com chassis basculante e mangueira de esvaziamento com indicador de nível de enchimento. Sem acessórios. Para acessórios adequados, ver n.º 078524, 078529 e 078533.

Nota:

Uma versão com recipiente de aço inoxidável de 100 litros encontra-se na nossa eShop no n.º 078522 tam. IVR-L100DP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta