{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 376625 0 | |
Distância entre furos e | 11,2 mm | |
Distância entre furos f | 16 mm | |
⌀ do furo d | 4,3 mm | |
Altura de fixação H | 8 mm | |
Força de retenção P1 | 230 N | |
Força de retenção P2 | 380 N | |
altura total | 17 mm | |
comprimento total | 77 mm | |
Parafuso de compressão | M4×20 mm | |
Tipo de produto | Tensores horizontales |
Número do artigo | 376625 0 | |
EAN/GTIN | 4045197229908 | |
Número do fabricante | 376625 0 |