Unidade de iluminação LED com interrutor de ligar/desligar, indicado para tipo: 1000

N.º do artigo: 928602 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Série Workstation
Comprimento 920 mm
Profundidade 120 mm
Comprimento da caixa da lâmpada 850 mm
Profundidade da caixa da lâmpada 30 mm
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Consumo energético 27 W
Interruptor de ligar/desligar sim
Fluxo luminoso 1.890 lm
Temperatura da cor 4.000 K
Número de interruptores de ligar/desligar 1
indicado para tipo 1000
Tecnologia LED sim
Não ofuscante e sem cintilação sim
Peso 3 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Lâmpada de instalação à superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928602 1000
EAN/GTIN 4062406117474
Número do fabricante 928602 1000

Descrição

Versão:

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.
Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.
Unidade de iluminação LED com caixa prateada de chapa de aço e painel de PMMA.

Indicado para:

Consola com braços de suporte n.º 928055, 928056, 972086 e 972087.

Pintura:

Caixa prata semelhante a RAL 9006.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta