Chave de parafusos para Torx® TX5

N.º do artigo: 625500 TX5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
202 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 367 TORX®
Perfil Torx® TX5
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 130 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Material da lâmina aço para ferramentas de alta qualidade
Material do punho plástico resistente a impactos com zonas moles integradas
Superfície cromado mate
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625500 TX5
EAN/GTIN 4013288191342
Número do fabricante 05028000001

Descrição

Versão:

Pega Kraftform com zonas suaves integradas. Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície cromada mate, pontas pretas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta