Soporte para herramientas Easyfix 45° 50 mm

Número de artículo: 955505 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,33 € / Unidad
  • de 5Unidad
    2,77 € / Unidad
a petición
En stock
6.198 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Profundidad útil 50 mm
⌀ de alambre de acero 4 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base sencillo
Forma del gancho Gancho individual 45°
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955505 50
EAN / GTIN 4062406194888
Número del fabricante 955505 50

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra