Soporte universal para cajas Easyfix 100

Número de artículo: 955810 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,71 € / Unidad
  • de 5Unidad
    6,43 € / Unidad
a petición
En stock
3.903 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Anchura 100 mm
Tipo de producto Soporte para caja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Número del fabricante 955810 100

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Cajas de almacenamiento a la vista GARANT n.° 963301 tam. AA1, AB1 y AC1, así como cajas de almacenamiento a la vista n.° 963321 tam. SB4, SB5 y SB6.
Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra