Juego de soportes ganchos de acero 1

Número de artículo: 955850 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
864 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
Serie Easyfix
Material gancho Acero
Tipo de producto Surtido de soportes para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955850 1
EAN / GTIN 4062406198046
Número del fabricante 955850 1

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Contenido:

3 portaherramientas de pinza 45° n.° 955505 tam. 30
4 portaherramientas de pinza 45° n.° 955505 tam. 50
2 portaherramientas de pinza 45° n.° 955505 tam. 100
2 portaherramientas de pinza dobles 45° n.° 955520 tam. 50
4 portaherramientas de pinza dobles 45° n.° 955540 tam. 50
2 portaherramientas de pinza dobles 45° n.° 955540 tam. 100
2 portaherramientas de pinza 90° n.° 955560 tam. 30
2 portaherramientas de pinza 90° n.° 955560 tam. 50
2 soportes para tenazas rectos n.° 955585 tam. 60
1 soporte universal 45° n.° 955590 tam. 75
1 soporte universal 90° n.° 955600 tam. 30×25
1 pinza para herramientas n.° 955655 tam. 20
1 pinza para herramientas doble n.° 955660 tam. 10/10
1 pinza para herramientas doble n.° 955660 tam. 15/15

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra