Caja de plástico Easyfix con 3 compartimentos 73 mm

Número de artículo: 955785 73
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.039 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 110 mm
Anchura 73 mm
Profundidad 73 mm
Altura útil 73 mm
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955785 73
EAN / GTIN 4062406206437
Número del fabricante 955785 73

Descripción

Ejecución:

Caja de plástico para guardar al alcance de la mano alicates, cizallas, espigas, cúteres. 2 compartimientos pequeños y 1 compartimiento grande.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra