Placa base plástico Easyfix 1

Número de artículo: 955820 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,65 € / Unidad
  • de 5Unidad
    2,21 € / Unidad
a petición
En stock
1.372 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
Serie Easyfix
Altura 67 mm
Anchura 29 mm
Profundidad 11 mm
Tipo de producto Placa base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940
Número del fabricante 955820 1

Descripción

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra