{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Workstation; Multifix | |
Altura | 90 mm | |
Largura | 1.940 mm | |
Largura útil | 1.934 mm | |
Ângulo de inclinação | 0 grau; 20 grau; 30 grau | |
indicado para tipo | 2000 | |
Capacidade de carga | 50 kg | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de produto | Calha Multifix |
Número do artigo | 928201 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113476 | |
Número do fabricante | 928201 2000 |