Multifix 1500

N.º do artigo: 928201 1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Workstation; Multifix
Altura 90 mm
Largura 1.440 mm
Largura útil 1.434 mm
Ângulo de inclinação 0 grau; 20 grau; 30 grau
indicado para tipo 1500
Capacidade de carga 50 kg
Peso 3 kg
Tipo de produto Calha Multifix

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928201 1500
EAN/GTIN 4062406113469
Número do fabricante 928201 1500

Descrição

Ejecución:

Calha multifunções em alumínio. Para utilização com ganchos e suportes easyFix, caixas de armazenamento à vista, suportes magnéticos e Shadowboards, bem como a unidade de iluminação n.º 928630 (a partir do tam. 1000). A montagem é realizada por suspensão.

Idóneo para:

Colunas de suporte n.º 928010, carro de material n.º 918590, painel perfurado em combinação com placa de base easyFix n.º 955820 tam. 2.

Nota:

Os ganchos e suportes easyFix em versão estreita são apenas condicionalmente adequados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta