Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus 9X160 mm

Número de artículo: 789050 9X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    9 mm
    Longitud total 160 mm
    Longitud de espiral 100 mm
    Material de corte MD
    Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
    Mango SDS Plus
    Número de filos Z 4
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 789050 9X160
    EAN / GTIN 4002395376025
    Número del fabricante 4932352944

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. Punta acodada más afilada:
    Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.
    Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos.
    Cabezal de metal duro soldado de 4 filos.

    Aplicación:

    Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para perforaciones circulares. Diseño de 4 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.