{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 28 mm | |
Longitud total | 450 mm | |
Longitud de espiral | 400 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789050 28X450 | |
EAN / GTIN | 4002395321032 | |
Número del fabricante | 4932356510 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus 28X450 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
94,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
68,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 28 | 28 |
Longitud total | 450 | 450 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 400 | 400 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |