{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 10 mm | |
Longitud total | 210 mm | |
Longitud de espiral | 150 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789050 10X210 | |
EAN / GTIN | 4002395366842 | |
Número del fabricante | 4932352027 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus 10X210 mm
a petición
En stock
98 piezas en stock
14,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
405 piezas en stock
10,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
5,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 10 | 10 | 10 |
Longitud total | 210 | 210 | 210 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD | MD |
Longitud de espiral | 150 | 150 | 150 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel | Broca de cincel |