{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 6 mm | |
Longitud total | 110 mm | |
Longitud de espiral | 50 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789050 6X110 | |
EAN / GTIN | 4002395368921 | |
Número del fabricante | 4932352011 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus 6X110 mm
a petición
En stock
96 piezas en stock
8,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
404 piezas en stock
6,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
2,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 6 | 6 | 6 |
Longitud total | 110 | 110 | 110 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD | MD |
Longitud de espiral | 50 | 50 | 50 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel | Broca de cincel |