{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 14 mm | |
Longitud total | 210 mm | |
Longitud de espiral | 150 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789050 14X210 | |
EAN / GTIN | 4002395366941 | |
Número del fabricante | 4932352037 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus 14X210 mm
a petición
En stock
54 piezas en stock
26,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
256 piezas en stock
18,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 14 | 14 |
Longitud total | 210 | 210 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 150 | 160 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |