{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior acodado | |
comprimento total | 180 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ da ponta | 1,8 mm | |
Norma | similar a DIN 5256 | |
Forma do mordente | acodado 45° | |
Punho | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentado en negro | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719845 J2 | |
EAN/GTIN | 4045197493200 | |
Número do fabricante | 719845 J2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate para anéis de retenção angulado a 45° J2
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
380 peças em stock
14,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 810 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
comprimento total | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Punho | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
Norma | similar a DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Superfície | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
⌀ da ponta | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |